エスコ
500x140x120mm ウォールラック(マグネット付・白
(1件のレビュー)
材質
本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(kg)
1.8
色
ホワイト
耐荷重(kg)
約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×140×120
アズワン品番
64-7944-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64785858
EA912J-151
オープン
¥
3,100
¥
3,410
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください