曜日別特売

19.0kg ウォーターウェイト(パラソル用)

19.0kg ウォーターウェイト(パラソル用) - エスコ
材質ポリエチレン寸法(mm)460(W)×460(D)×285(H)質量(kg)空時:約1.3、水を入れた時:約19容量(L)17.5アズワン品番64-7945-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64786463EA915-128
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする