エスコ
3200x2900x1800mm タープ(防水加工/白)
仕様
パッキングサイズ:430×130×130mm
付属品
ガイドロープ×8本、アルミペグ×8本、ポール用収納袋、ペグ用収納袋、収納バッグ
材質
ポール:スチール(粉体塗装)、タープ:ポリエステルリップストップ(210T)(シルバーUVコーティング)
寸法(mm)
幕体:3200×2900、ポール:Φ16×1800
質量(kg)
2
アズワン品番
64-7945-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64786479
EA915-141
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください