エスコ
2000x2000x2200-2500mm 簡易ブース(透明)
(1件のレビュー)
仕様
支柱幅(mm):30×30
材質
テント:塩ビフィルム(透明糸入り)、フレーム:スチール(黒色塗装)
質量(kg)
14.5
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1700×400×400
アズワン品番
64-7945-72
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2000×2000×2200~2500
内容量
1個
注意
※お客様組立品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64786488
EA915-151
オープン
¥
45,100
¥
49,610
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください