エスコ
145x280mm クールヘッドバンド(消臭/ヘルメット用)
ヘルメット内装に取り付け、高い冷却効果が得られます
材質
マイクロファイバー
寸法(mm)
広げた状態:約280×145、折りたたんだ状態:約280×70
質量(g)
約13
アズワン品番
64-7945-92
保冷時間(時間)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64786689
EA915EM-91
オープン
¥
850
¥
935
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください