エスコ
[M] ワークグローブ(防寒/豚革)
フリース生地の裏地で手を暖かく保ちます
サイズ
M
材質
手の平:豚革、裏地:フリース、手の甲:スパンデックス
色
ブラック/イエロー
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
230
適合温度(℃)
315
アズワン品番
64-7945-09
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64786725
EA915G-131
315
オープン
¥
4,070
¥
4,477
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください