エスコ
[L] ワークグローブ(防寒/豚革)
フリース生地の裏地で手を暖かく保ちます
材質
手の平:豚革、裏地:フリース、手の甲:スパンデックス
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
235
色
ブラック/イエロー
サイズ
L
適合温度(℃)
315
アズワン品番
64-7945-10
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64786734
EA915G-132
オープン
¥
4,070
¥
4,477
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください