曜日別特売

1.6x160mm キーワイヤー(緑)

1.6x160mm キーワイヤー(緑) - エスコ
材質ワイヤー:ステンレス、コーティング:PVC、金具:真鍮寸法(mm)Φ1.6×160質量(g)2.1アズワン品番64-7946-52内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64787136EA916ZC-32
オープン
180
198(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする