エスコ
1.6x160mm キーワイヤー(黒)
材質
ワイヤー:ステンレス、コーティング:PVC、金具:真鍮
寸法(mm)
Φ1.6×160
色
黒
質量(g)
2.1
アズワン品番
64-7946-55
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64787163
EA916ZC-35
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください