50x190x45mm/250g 保冷剤(ジョイント式)

50x190x45mm/250g 保冷剤(ジョイント式) - エスコ50x190x45mm/250g 保冷剤(ジョイント式) - エスコ50x190x45mm/250g 保冷剤(ジョイント式) - エスコ
(1件のレビュー)
材質外装パック:ポリエチレン、内容物:水・増粘剤寸法(mm)50×45×190(H)質量(g)250耐冷温度(℃)-30アズワン品番64-7946-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64787425EA917HD-1
オープン450
369
アウトレット
406(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: 屋外作業時 空調服に仕込んで使用・クーラーボックスで使用
有限会社大平ガラスサッシ販売建設業・工事業

細いので、空調服や水冷服に仕込みやすく機能維持に役立ちます
クーラーボックスに入れて使う際も、ペットボトルの隙間に差し込むことができ
その分スペースがあくので、余分に持っていけるので助かります
つなげて使えるので、用途が広がってよいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする