エスコ
320mmx590-1050mm ロールクリーナー(カーペット用)
用途
カーペット用
仕様
テープサイズ:320(W)mm×50周巻
材質
テープ:特殊粘着加工紙、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、アルミ、グリップ・テープ受け・ケース:ポリプロピレン
全長(mm)
590~1050
アズワン品番
64-7948-05
柄タイプ
伸縮式
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64787556
EA922B-71
オープン
¥
7,560
¥
8,316
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください