エスコ
80x300mm ロールクリーナー(ウエア用)
用途
ウエア用
仕様
テープサイズ:80(W)mm×90周巻
材質
テープ:特殊粘着加工紙、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、クリップ・テープ受け:ポリプロピレン
全長(mm)
300
アズワン品番
64-7948-11
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64787608
EA922B-201
オープン
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください