曜日別特売

160x300mm ロールクリーナー(ウエア用)

160x300mm ロールクリーナー(ウエア用) - エスコ160x300mm ロールクリーナー(ウエア用) - エスコ160x300mm ロールクリーナー(ウエア用) - エスコ160x300mm ロールクリーナー(ウエア用) - エスコ160x300mm ロールクリーナー(ウエア用) - エスコ
用途ウエア用仕様テープサイズ:160(W)mm×90周巻材質テープ:特殊粘着加工紙、シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、クリップ・テープ受け:ポリプロピレン全長(mm)300アズワン品番64-7948-12繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64787617EA922B-202
オープン
1,510
1,661(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする