160mm 交換用ロール(ウエア用・クッションタイプ/10巻)

160mm 交換用ロール(ウエア用・クッションタイプ/10巻) - エスコ
用途ウエア用仕様テープサイズ:160(W)mm×25周巻材質クッション性粘着加工ポリエチレンアズワン品番64-7948-18繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(10巻)
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64787678EA922B-214
オープン
3,930
4,323(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする