エスコ
250x160x 20mm 小物バック(グリーン)
材質
ポリエステル
幅(mm)
250
高さ(mm)
160
質量(g)
220
奥行(mm)
20
アズワン品番
64-7949-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64787827
EA925CM-31
グリーン
オープン
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください