エスコ
60mm メジャーホルダー(角度調整式)
仕様
取付け可能ベルトクリップ:幅30mmまで
収納角度:可変式
付属品
ズレ防止パッキン
寸法(mm)
48×35×95
質量(g)
95
取付可能ベルトサイズ(mm)
幅60以内・厚さ6以内
ベルト通し幅(mm)
60
アズワン品番
64-7949-18
着脱方式
レバー式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64787985
EA925HR-1
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください