[M] アシストサポーター(持ち上げ作業用)

[M] アシストサポーター(持ち上げ作業用) - エスコ[M] アシストサポーター(持ち上げ作業用) - エスコ[M] アシストサポーター(持ち上げ作業用) - エスコ[M] アシストサポーター(持ち上げ作業用) - エスコ[M] アシストサポーター(持ち上げ作業用) - エスコ[M] アシストサポーター(持ち上げ作業用) - エスコ[M] アシストサポーター(持ち上げ作業用) - エスコ[M] アシストサポーター(持ち上げ作業用) - エスコ
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタンサイズM質量(g)377ウエスト(cm)70~90アズワン品番64-7949-34大腿廻り(cm)45~65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64788089EA926CC-41
オープン
17,000
18,700(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする