エスコ
[L] アシストサポーター(持ち上げ作業用)
材質
ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
サイズ
L
質量(g)
388
ウエスト(cm)
85~105
アズワン品番
64-7949-35
大腿廻り(cm)
45~65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64788098
EA926CC-42
オープン
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください