エスコ
410x255x140mm トートバッグ
材質
ポリエステル
質量(g)
800
容量(L)
14
アズワン品番
64-7949-54
外寸法・幅(mm)
410
外寸法・高さ(mm)
255
外寸法・奥行(mm)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64788317
EA927AM-52
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください