エスコ
275x360x110mm オフィス用トートバック(ダークグレ
材質
本体:PPシート、マチ部:ポリエステル
色
ダークグレー
サイズ
A4
質量(g)
340
内形寸法(mm)
350×110×265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×110×275
アズワン品番
64-7949-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64788353
EA927AS-2
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください