曜日別特売

360x530x240mm/34L キャリーケース(黒)

360x530x240mm/34L キャリーケース(黒) - エスコ360x530x240mm/34L キャリーケース(黒) - エスコ
仕様総外周:360(W)×530(D)×240(H)mm材質ポリカーボネート質量(kg)約3.6容量(L)約34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×240×460アズワン品番64-7949-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64788448EA927BG-3
オープン
34,200
37,620(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする