エスコ
280mm 除電ブラシ
材質
毛:PP・導電繊維、グリップ:ABS
全長(mm)
約280
質量(g)
60
アズワン品番
64-7950-33
ブラシ寸法(mm)
約Φ190
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64788859
EA928AA-28A
オープン
¥
2,180
¥
2,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください