エスコ
450mm 除電ブラシ
材質
毛:PP・導電繊維、グリップ:ABS
全長(mm)
約450
質量(g)
112
アズワン品番
64-7950-34
ブラシ寸法(mm)
約Φ190
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64788868
EA928AA-29A
オープン
¥
2,670
¥
2,937
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください