エスコ
265mm 除電ブラシ(すき間ブラシ付)
材質
柄:ABS樹脂、毛材:PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維
寸法(mm)
60×60(すき間ブラシ:20)
全長(mm)
265
色
グレー
質量(g)
45
アズワン品番
65-2248-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64788904
EA928AA-111
オープン
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください