エスコ
102-145mm 除電ブラシ
材質
スティック部:ABS樹脂、毛材:PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維
寸法(mm)
35×20
全長(mm)
102~145
色
グレー
質量(g)
30
アズワン品番
65-2248-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64788913
EA928AA-112
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください