曜日別特売

434x625x796mm 大型ちりとり(ウェットドライ兼用)

434x625x796mm 大型ちりとり(ウェットドライ兼用) - エスコ434x625x796mm 大型ちりとり(ウェットドライ兼用) - エスコ434x625x796mm 大型ちりとり(ウェットドライ兼用) - エスコ434x625x796mm 大型ちりとり(ウェットドライ兼用) - エスコ
材質チリトリ:ポリプロピレン、ハンドル:スチール寸法(mm)429(W)×305(D)×737(H)質量(kg)1.5アズワン品番64-7950-39繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64788938EA928AD-69
オープン
8,880
9,768(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする