エスコ
88x127mm たわし(ホルダー付/茶)
手作業用の脱着可能なハンドパッドホルダーとたわしのセットです。
用途
軽いワックス剥離作業・金属表面の汚れに
セット内容
ホルダー、たわし(茶)1個
材質
ホルダー:ポリプロピレン、たわし:ナイロン、ポリエステル不織布
寸法(mm)
(たわし)88×127×25
色
茶
アズワン品番
64-7950-90
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64789263
EA928AS-404A
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください