225x238x340mm 壁掛けディスペンサー(ワイパー用)

225x238x340mm 壁掛けディスペンサー(ワイパー用) - エスコ225x238x340mm 壁掛けディスペンサー(ワイパー用) - エスコ225x238x340mm 壁掛けディスペンサー(ワイパー用) - エスコ225x238x340mm 壁掛けディスペンサー(ワイパー用) - エスコ225x238x340mm 壁掛けディスペンサー(ワイパー用) - エスコ

耐久性と耐衝撃性に優れています

仕様詰替え可能ワイパー:EA929AC-32(薄手タイプ/白)、EA929AC-42(特厚タイプ/白)、EA929AC-45A(超特厚/赤)、EA929AC-46A(中厚タイプ/青)材質プラスチック寸法(mm)254×349×267質量(kg)1.36アズワン品番64-7951-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64789358EA929AC-50
オープン
10,600
11,660(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする