曜日別特売

380x155mm 工業用ワイパー(ハーフ/4枚重ね/100枚

380x155mm 工業用ワイパー(ハーフ/4枚重ね/100枚 - エスコ380x155mm 工業用ワイパー(ハーフ/4枚重ね/100枚 - エスコ380x155mm 工業用ワイパー(ハーフ/4枚重ね/100枚 - エスコ
用途機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り、インク・塗料・薬液などの拭き取り材質パルプ質量(g)430シートサイズ(mm)380×155アズワン品番64-7951-50入数4枚重ね100枚×1束内容量1束
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64789489EA929AT-22
オープン
700
770(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする