エスコ
200x225mm 工業用ワイパー(16パック/ブルー)
用途
アルコール等の薬液を含浸させての清掃(コンベア・機械・器具)
材質
レーヨン
色
ブルー
質量(g)
170
シートサイズ(mm)
200×225
アズワン品番
64-7951-57
入数
100枚×16パック
内容量
1セット(16パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64789543
EA929AW-21B
オープン
¥
11,400
¥
12,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください