エスコ
430x325mm 合成セーム革クロス(イエロー)
材質
PVAスポンジ、芯材:ポリエステル
寸法(mm)
約430×325
色
イエロー
質量(g)
約120
アズワン品番
64-7951-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64789638
EA929DB-221
オープン
¥
940
¥
1,034
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください