エスコ
430x325mm 合成セーム革クロス(ブルー)
材質
PVAスポンジ、芯材:ポリエステル
寸法(mm)
約430×325
色
ブルー
質量(g)
約120
アズワン品番
64-7951-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64789647
EA929DB-222
オープン
¥
940
¥
1,034
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください