エスコ
AC/DC24V LED表示燈(乳白色)
色
乳白色
定格電圧(V)
AC/DC24
レンズ形状
突形
取付穴(mm)
Φ30
アズワン品番
64-7953-41
照光形状
丸形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64789988
EA940DB-11B
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月8日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください