エスコ
クリップ(黒)
材質
本体部材質:銅合金、カバー:部材質熱可塑性エラストマ―
全長(mm)
49
色
黒
定格
30V-5
開口寸法(mm)
最大7.5
アズワン品番
64-7953-76
絶縁抵抗
カバー:DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)
カバー:AC1000(1分間)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64790216
EA940DP-112
オープン
¥
1,020
¥
1,122
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください