エスコ
クリップ(赤)
材質
本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー
全長(mm)
53
色
赤
定格
300V-5
開口寸法(mm)
最大7.5
アズワン品番
64-7953-77
絶縁抵抗
カバー:DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)
カバー:AC2000(1分間)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64790225
EA940DP-121
オープン
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください