エスコ
4mm セーフティソケット(赤)
寸法(mm)
Φ14.5×33
色
赤
定格電流(A)
32
取付穴(mm)
Φ12.2×31
パネル取付方式
専用ナット締付け
アズワン品番
64-7953-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64790277
EA940DP-312
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください