エスコ
500x300mm アルミ袋(チャック付/25枚)
用途
米、粉末原料、お茶、紅茶、コーヒー、ココア、ペット用ドライフード等
入数(枚)
25
容量(L)
10
アズワン品番
64-7955-30
ガゼット(mm)
160
内容量
1組(25枚)
関連資料:
チラシ(0.53MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64790575
EA944CE-100
ポリエチレン、ナイロン、アルミ、他
約0.13(0.131)
300
500(チャック下)
オープン
¥
14,800
¥
16,280
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください