エスコ
240x170x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚)
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
170
厚さ(mm)
0.06
高さ(mm)
240(チャック下)
質量(g)
5.49
入数(枚)
100
使用温度範囲(℃)
5~80
アズワン品番
64-7955-52
内容量
1枚(100枚)
関連資料:
チラシ(3.88MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64790794
EA944CP-48
170
240(チャック下)
0.06
ポリプロピレン
オープン
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください