エスコ
340x240x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚)
質量(g)
10.34
入数(枚)
100
使用温度範囲(℃)
5~80
アズワン品番
64-7955-54
内容量
1枚(100枚)
関連資料:
チラシ(3.88MB)
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64790819
EA944CP-50
ポリプロピレン
0.06
240
340(チャック下)
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください