エスコ
50mmx25m ガラス飛散防止テープ
材質
基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.16
色
クリア
テープ長さ(m)
25
アズワン品番
64-7955-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64790925
EA944D-151
オープン
¥
640
¥
704
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください