エスコ
20mmx10m 両面テープ(キッチンパネル用)
用途
キッチンパネルと下地材との仮固定(一次接着用)に。
鏡・装飾ガラスと下地との接着。
材質
アクリル樹脂系両面粘着
厚さ(mm)
1.1
寸法(mm)
20×10m
質量(g)
850
テープ地色
白
芯径(mm)
75
アズワン品番
64-7956-01
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64791056
EA944MG-8
白
20
10
1.1
アクリル樹脂系両面粘着
オープン
¥
545
¥
600
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください