曜日別特売

100mmx2.0m シート補修粘着テープ(ブルー)

100mmx2.0m シート補修粘着テープ(ブルー) - エスコ
(1件のレビュー)
材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45テープ長さ(m)2アズワン品番64-7956-10内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64791144EA944MT-74
オープン
2,710
2,981(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64791144
2023-05-18
用途: 目隠しシートの補修
株式会社KAIKA建設業・工事業

2回購入しましたが、粘着力に難がある。
ヒートガンで炙りながらつけてようやく粘着する程度。
耐久性もあまりない。もっと対候性、耐水性、粘着力がないと使い勝手が悪い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする