エスコ
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(クリアー)
(1件のレビュー)
材質
基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.45
色
透明
テープ長さ(m)
2
アズワン品番
64-7956-12
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64791169
EA944MT-76
オープン
¥
2,710
¥
2,981
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください