エスコ
19mmx20m ビニール粘着テープ(ハーネス用)(黒/10巻)
(1件のレビュー)
アズワン品番
64-7956-13
入数
10巻
全質量(g)
630
内容量
1パック(10巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64791178
EA944N-20
19
20
0.135
PVC(ビニル基材)
オープン
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください