エスコ
50mmx15m 両面テープ(壁・床・カーペット用)
厚さ(mm)
0.5
テープ地色
白
芯径(mm)
77.4(3”)
アズワン品番
64-7956-17
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64791205
EA944NE-50A
白
50
15
0.5
布
ゴム系
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください