エスコ
50mmx10m 防食テープ(シルバー)
(2件のレビュー)
厚さ(mm)
0.4
アズワン品番
64-7956-19
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64791223
EA944NK-12A
シルバーグレー
50
10
0.4
塩化ビニール
ゴム系
オープン
¥
680
¥
748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください