エスコ
50mmx10m ラインテープ(黄)
仕様
セパレーター剥離力:1.72N/50mm
質量(g)
520
引張強度(N/10mm)
193.2
粘着力(N/20mm)
(ステンレス板)14.58
アズワン品番
64-7956-26
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64791275
EA944PC-2A
黄
50
10
0.91
塩化ビニール
ゴム系
(ステンレス板)14.58N/20mm
オープン
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください