エスコ
48mmx 54m 万能ダクトテープ[DUCK]
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.17
芯径(mm)
76、76(3”)
アズワン品番
64-7956-42
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64791424
EA944RS-46
48
54
0.17
ポリエチレン
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください