曜日別特売

48mmx 9.1m 超強力万能ダクトテープ[T-REX]

48mmx 9.1m 超強力万能ダクトテープ[T-REX] - エスコ48mmx 9.1m 超強力万能ダクトテープ[T-REX] - エスコ48mmx 9.1m 超強力万能ダクトテープ[T-REX] - エスコ48mmx 9.1m 超強力万能ダクトテープ[T-REX] - エスコ48mmx 9.1m 超強力万能ダクトテープ[T-REX] - エスコ48mmx 9.1m 超強力万能ダクトテープ[T-REX] - エスコ
(1件のレビュー)

ロープやチェーンのように、タイル・レンガ・木材などの重い材料の固定・結束が可能です

材質PE厚さ(mm)0.4テープ長さ(m)9.1芯径(mm)76(3”)アズワン品番64-7956-68内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64791677EA944TR-6
オープン
2,530
2,783(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64791677
2022-01-16
用途: 運搬作業用台車の修理

台車の取っ手部分のがたつきを応急処置するのに使用しました。思っている以上に強力で、本修理前に十分役に立ちました。被着体との接着力が強力なのは素晴らしいです。その分、素手で引っ張りきろうとしても切れず、ハサミ、ナイフ等が切るのに必要なのも丈夫さゆえのことでしょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする