50mmx1.5m 強力防水補修テープ[T-REX]

50mmx1.5m 強力防水補修テープ[T-REX] - エスコ50mmx1.5m 強力防水補修テープ[T-REX] - エスコ50mmx1.5m 強力防水補修テープ[T-REX] - エスコ
材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.4テープ長さ(m)1.5芯径(mm)76(3")耐熱温度(℃)-56~93アズワン品番64-7956-69内容量1巻
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64791686EA944TR-11
オープン
2,870
3,157(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする